星光製作所
丸面C型 KuRo(木の柄)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02703298
品番
K001-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材料にバルカナイズドファイバーを使用しており、耐熱性・電気絶縁性に優れています。
溶接面の窓部が固定式です。
材質
本体:バルカナイズドファイバー/ハンドル:木
質量(g)
約280
レンズ
別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約31×23×13
注意
※レンズ別売です。