ペンニットー
熱収縮チューブペンチューブSMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
収縮前内径最小値(Φmm)
33
12.7
14.7
16.9
17.7
22
27.9
33
43.2
53.3
21.08
25.4
29.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
02703551
品番
SMT-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途
半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質
ふっ素樹脂FEP
色
透明
長さ(m)
標準:1.2
収縮後内径最大値(Φmm)
25.4
収縮前内径最小値(Φmm)
33
呼称
#30
連続使用温度(℃)
-170~+200
収縮温度
120℃
収縮率(%)
25
入数
1本
収縮後肉厚(mm)
標準値:0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750