PFA-15 熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー 02703840

熱収縮チューブペンチューブPFA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
収縮前内径最小値(Φmm)17
内容量1箱注文コード02703840品番PFA-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
高温時の機械的特性に優れています。

用途
半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明収縮後内径最大値(Φmm)17収縮前内径最小値(Φmm)17呼称#15連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度140℃収縮率(%)25入数10本収縮後肉厚(mm)標準値:0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする