ペンニットー
熱収縮チューブペンチューブPFA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
収縮前内径最小値(Φmm)
20
1.21
1.65
2.3
2.9
3.6
4.4
5.8
7.3
8.2
10
12.5
15
17
20
23.5
26
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
02703849
品番
PFA-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
高温時の機械的特性に優れています。
用途
半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質
ふっ素樹脂PFA
長さ(mm)
標準:1.2
色
透明
収縮後内径最大値(Φmm)
20
収縮前内径最小値(Φmm)
20
呼称
#18
連続使用温度(℃)
-170~+260
収縮温度
140℃
収縮率(%)
25
入数
10本
収縮後肉厚(mm)
標準値:0.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750