SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512

 

SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512
SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512
SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512
SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512
SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512
SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512
SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512
SH-8639NAR ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02705512

ダイニングテーブル 2人掛け 幅75cm 正方形 ローテーブル テーブル単品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02705512
品番
SH-8639NAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

天然目の風合いを楽しめる北欧風ダイニングテーブル。一般的なものと比べて低めの高さに設定されているので圧迫感が少なくお部屋を広く見せてくれます。スッキリとしたT字脚で椅子を後ろに下げなくてもスムーズに出入りができます。コンパクトなサイズ感で1~2暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感。【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ65cm【梱包サイズ(約)】幅78×奥行77×高さ12.5cm【梱包重量(約)】9.7kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品

用途
テーブル 、ダイニングテーブルとして。
材質
天板:天然木化粧繊維板、脚部:天然木
色
ナチュラル
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅75×奥行75×高さ65

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする