曜日別特売
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178

 

RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178
RCC-1420NA-S キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】 萩原 02706178

キッチンカウンター 大型レンジ対応 ごみ箱上ラック コンセント付き 間仕切り 背面化粧板 スチール【伸縮式 幅117~176cm】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード02706178品番RCC-1420NA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

収納も作業スペースもこれ1台。暮らしに合わせて使える伸縮式キッチンカウンターです。前板付きのデザインなので、電子レンジやゴミ箱、ストック用品など生活感が出やすい収納物をさりげなく目隠し。表からはすっきりとした印象を保ちながら、裏側には家電や調理器具、食品ストックなどをたっぷり収納できます。キッチンカウンターとしてはもちろん、レンジラック、キッチン収納、作業台、間仕切りとしても使える機能性の高い一台です。【商品サイズ(約)】幅117~176×奥行54×高さ110cm【梱包サイズ(約)】(1)98.5×56×15cm(27kg)(2)123×56×8.5cm(21kg)(3)78.5×39.5×6cm(9kg)(4)125.5×39.5×6cm(9kg)【材質】主材:プリント紙化粧パーティクルボード天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム:粉体塗装(エポキシ樹脂)【生産国】マレーシア【備考】組立品・プラスドライバーとハンマーをご用意ください・2人以上での組立推奨

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
色
ナチュラル
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
備考
〇組立式〇2口コンセント付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅117~176×奥行54×高さ110

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,783/税込¥7,461
沖縄地方数量1につき¥16,699/税込¥18,369
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする