RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887

 

RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887
RT-1806NA 拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】 萩原 02706887

拡張テーブル ワゴン ダイニングテーブル対応サイズ 伸縮式 収納付き 折りたたみ キャスター付き 来客用 選べる天板サイズ【高さ75・80cm】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅70(16)×奥行80(取っ手含む85)×高さ74
(約)幅70(16)×奥行80(取っ手含む85)×高さ74
(約)幅70(16)×奥行75(取っ手含む80)×高さ74
内容量1台注文コード02706887品番RT-1806NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

普段はコンパクトに、来客時には広く使える。シーンに合わせて形を変えられる、収納付き拡張ダイニングテーブルです。天板を広げることで、食事や作業スペースをしっかり確保。使わないときは折りたたんでスリムに収まるため、ワンルームや限られたスペースにもぴったりです。どんなインテリアにも馴染みやすい「ホワイト」「ナチュラル」「ブラウン」の3色展開。シンプルながら機能性に優れた、使い勝手の良いアイテムです。
天板サイズ75cmタイプ【商品サイズ(約)】幅16/70×奥行80×高さ74cm【梱包サイズ(約)】78.5×61×8.5cm(16.7kg)
天板サイズ80cmタイプ【商品サイズ(約)】幅16/70×奥行85×高さ74cm【梱包サイズ(約)】83.5×62×8.5cm(17.7kg)
共通【材質】合成樹脂化粧パーティクルボード【生産国】インドネシア【備考】・組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)・本商品単体では自立しません。・接地面は必ず10cm以上確保して設置してください。

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅70(16)×奥行80(取っ手含む85)×高さ74
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)
備考
〇組立式〇キャスター付〇折りたたみ式

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする