曜日別特売
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210

 

RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210
RT-1803NA 拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】 萩原 02707210

拡張テーブル ワゴン シンク台対応サイズ 伸縮式 キッチンワゴン 折りたたみ キャスター付き 収納付き 選べるサイズ【高さ80・85 cm】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅70(16)×奥行42(取っ手含む47)×高さ82
(約)幅70(16)×奥行42(取っ手含む47)×高さ82
(約)幅70(16)×奥行42(取っ手含む47)×高さ87
内容量1台注文コード02707210品番RT-1803NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

普段はコンパクトに、必要なときだけ広く使える。限られたキッチンスペースを有効活用できる、伸縮式キッチンワゴンです。天板は用途に合わせて拡張可能。調理スペースが足りないときや、ちょっとした作業台として活躍します。使わないときは折りたたんでスリムに収納できるため、狭いキッチンでも圧迫感なく設置できます。どんなキッチンにも馴染みやすい「ホワイト」「ナチュラル」「ブラウン」の3色展開。シンプルながら機能性に優れた、使い勝手の良いアイテムです。
高さ80cm用【商品サイズ(約)】幅16/70×奥行47×高さ82cm【梱包サイズ(約)】82×46.5×8cm(10.5kg)
高さ85cm用【商品サイズ(約)】幅16/70×奥行47×高さ87cm【梱包サイズ(約)】81.5×46.5×8cm(11kg)
共通【材質】合成樹脂化粧パーティクルボード【生産国】インドネシア【備考】・組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)・本商品単体では自立しません。・接地面は必ず10cm以上確保して設置してください。

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅70(16)×奥行42(取っ手含む47)×高さ82
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)
備考
〇組立式〇キャスター付〇折りたたみ式

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする