曜日別特売
SLI-580YT3F ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3F ROHM 02707507

ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02707507品番SLI-580YT3F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 5000 mcd●放射束 : 125mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 10°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 587 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする