曜日別特売
MC33163DWG onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 1.25 → 40 V, 16-Pin, MC33163DWG onsemi 02708067

onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 1.25 → 40 V, 16-Pin, MC33163DWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード02708067品番MC33163DWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●ステップアップ●出力電流 Max : 3.4A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●6 mV●30 mV●ロードレギュレーション : 2 mV●50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 55 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●長さ : 10.45mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする