曜日別特売
SSF22X100 Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3 02708688

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ステンレススチール●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 700 mA●最大圧力 : 10バール●シリーズ : SSF22●Cynergy3 フロートCynergy3 SSF22 シリーズフロートスイッチは●縦型取り付けタイプで● NO / NC 出力を備えています。このフロートスイッチは●ステンレススチール 316 製ボディを備えています。最大動作圧力は 30 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに内側から取り付けます。したがって●タンク内部にアクセスする必要があります。フロートを取り外して逆さにし●ステムに再度取り付けると●スイッチ動作を逆にすることができます。 フロートスイッチとは何ですか. フロートスイッチは一種の液面センサです。タンク内で●液面の高さを認識します。スイッチは●ポインタとして●注意機能として●ポンプの制御に使用します。又はさまざまな機器の制御に使用します。この製品は●リードスイッチとピボットマグネットで構成されています。通常開( N/O )又は通常閉( N/C )の動作に使用できます。このスイッチを180 °まで回転すると●スイッチ動作を反転できます。 適切なフロートスイッチを選択する指針 液面の高さを感知する用途では●フロートスイッチは●最も信頼性が高く●性能が実証されたテクノロジーの1つです。この種類のスイッチは●フロート内のマグネットと●固定ハウジング内の誘引リードスイッチにより構成されています。液面高さが変化するとフロートが動き●一定の高さになるとリードが動いて動作(開閉)するようになります。この信頼性が高く●性能が実証された技術は●スイッチのキャリブレーションを行わなくても●長期間●品質を維持できるようなシンプルな導入プランで利用することが重要です。 特定の用途に応じてフロートスイッチを選択する方法は●次のように複数用意されています。ここでは●主な考慮事項について説明します。 物理的な配置とスタイル スタイルの選択は●タンクの物理的な配置●取り付け位置の可否●タンク内のアクセス性によって異なります。 基本的なスタイルは●水平 / 側面の取り付けと垂直取り付けです。水平 / 側面の取り付けには●固定ハウジングを使用できます。固定ハウジングはタンクの壁面にあり●固定ハウジングに接続するヒンジ付きフロートを使用できます。垂直取り付けの場合●通常●固定垂直ステムがあり●タンクの最上部又は最下部に設置することになります。 素材の選択 フロートスイッチを選択する際は●目的の用途で触れる液体や温度に応じて●適切な素材を選択することが非常に重要です。不適切な素材の製品を使用すると●部品の損傷やフロートスイッチの不具合が生じる可能性があります。 材料の種類: ナイロン - オイル●ディーゼル●有機化学薬品●印刷インキベースの MEK (メチルエチルケトン)に使用されます ポリプロピレン( PP ) - 酸とアルカリ●洗剤●オイル●水●有機化学薬品 ポリフェニレンサルファイド( PPS ) - 浸食性が高い化学薬品に使用●最大 120℃ の耐高温性です ステンレススチール - 医療 / 食品産業●作動油●化学薬品●最高 135℃ の高温環境に使用できます ブナ / ニトロフェニル - ディーゼル●オイル●ガソリン●水(静的な用途) D300 発泡剤( PVC ) - 主に油圧オイル及び化学薬品用です 電気仕様 オン / オフの切り替えが必要とされる負荷の特性を十分に理解し●フロートスイッチがこの負荷を十分に維持できることを確認する必要があります。仕様に規定された電気定格は●抵抗負荷となります。 ケーブル 浸食性の液体が外部配線に触れる可能性がある場所では●フロートスイッチに接続するケーブルの素材に注意することが重要です。標準的なケーブルタイプ●さまざまなフロートスイッチ用の UL 認定ケーブルタイプ●高温・低煙性ハロゲンフリー( LSZL )などの特殊素材を使用できます。 含まれるもの: 1 m のロングリードワイヤ特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 最大スイッチング電力: 70 VA ケーブル長は標準 1 m です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 最大動作温度は 120℃ です フロート SG 0.7 反転可能なスイッチ動作 浮力フロート( 0.55 SG )認定ISO9001注文コード02708688品番SSF22X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ステンレススチール●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 700 mA●最大圧力 : 10バール●シリーズ : SSF22●Cynergy3 フロートCynergy3 SSF22 シリーズフロートスイッチは●縦型取り付けタイプで● NO / NC 出力を備えています。このフロートスイッチは●ステンレススチール 316 製ボディを備えています。最大動作圧力は 30 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに内側から取り付けます。したがって●タンク内部にアクセスする必要があります。フロートを取り外して逆さにし●ステムに再度取り付けると●スイッチ動作を逆にすることができます。 フロートスイッチとは何ですか. フロートスイッチは一種の液面センサです。タンク内で●液面の高さを認識します。スイッチは●ポインタとして●注意機能として●ポンプの制御に使用します。又はさまざまな機器の制御に使用します。この製品は●リードスイッチとピボットマグネットで構成されています。通常開( N/O )又は通常閉( N/C )の動作に使用できます。このスイッチを180 °まで回転すると●スイッチ動作を反転できます。 適切なフロートスイッチを選択する指針 液面の高さを感知する用途では●フロートスイッチは●最も信頼性が高く●性能が実証されたテクノロジーの1つです。この種類のスイッチは●フロート内のマグネットと●固定ハウジング内の誘引リードスイッチにより構成されています。液面高さが変化するとフロートが動き●一定の高さになるとリードが動いて動作(開閉)するようになります。この信頼性が高く●性能が実証された技術は●スイッチのキャリブレーションを行わなくても●長期間●品質を維持できるようなシンプルな導入プランで利用することが重要です。 特定の用途に応じてフロートスイッチを選択する方法は●次のように複数用意されています。ここでは●主な考慮事項について説明します。 物理的な配置とスタイル スタイルの選択は●タンクの物理的な配置●取り付け位置の可否●タンク内のアクセス性によって異なります。 基本的なスタイルは●水平 / 側面の取り付けと垂直取り付けです。水平 / 側面の取り付けには●固定ハウジングを使用できます。固定ハウジングはタンクの壁面にあり●固定ハウジングに接続するヒンジ付きフロートを使用できます。垂直取り付けの場合●通常●固定垂直ステムがあり●タンクの最上部又は最下部に設置することになります。 素材の選択 フロートスイッチを選択する際は●目的の用途で触れる液体や温度に応じて●適切な素材を選択することが非常に重要です。不適切な素材の製品を使用すると●部品の損傷やフロートスイッチの不具合が生じる可能性があります。 材料の種類: ナイロン - オイル●ディーゼル●有機化学薬品●印刷インキベースの MEK (メチルエチルケトン)に使用されます ポリプロピレン( PP ) - 酸とアルカリ●洗剤●オイル●水●有機化学薬品 ポリフェニレンサルファイド( PPS ) - 浸食性が高い化学薬品に使用●最大 120℃ の耐高温性です ステンレススチール - 医療 / 食品産業●作動油●化学薬品●最高 135℃ の高温環境に使用できます ブナ / ニトロフェニル - ディーゼル●オイル●ガソリン●水(静的な用途) D300 発泡剤( PVC ) - 主に油圧オイル及び化学薬品用です 電気仕様 オン / オフの切り替えが必要とされる負荷の特性を十分に理解し●フロートスイッチがこの負荷を十分に維持できることを確認する必要があります。仕様に規定された電気定格は●抵抗負荷となります。 ケーブル 浸食性の液体が外部配線に触れる可能性がある場所では●フロートスイッチに接続するケーブルの素材に注意することが重要です。標準的なケーブルタイプ●さまざまなフロートスイッチ用の UL 認定ケーブルタイプ●高温・低煙性ハロゲンフリー( LSZL )などの特殊素材を使用できます。 含まれるもの: 1 m のロングリードワイヤ特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 最大スイッチング電力: 70 VA ケーブル長は標準 1 m です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 最大動作温度は 120℃ です フロート SG 0.7 反転可能なスイッチ動作 浮力フロート( 0.55 SG )認定ISO9001RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする