- 仕様
- ●最大スイッチング周波数 : 500 kHz●出力電流 : 1 A●コントロール方法 : 電流●実装タイプ : スルーホールns●パッケージタイプ : PDIPns●ピン数 : 8●最大デューティサイクル : 100%●長さ : 9.81mm●幅 : 6.35mm●高さ : 4.57mm●動作温度 Min : 0 ℃●PWMコントローラ500 kHz●Texas Instruments. Texas Instrumentsのパルス幅変調コントローラ及び関連デバイス製品は●さまざまな用途や仕様に適合します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応