曜日別特売
25562 高速切断機 KENOH 02708917

25562 高速切断機 KENOH 02708917
25562 高速切断機 KENOH 02708917
25562 高速切断機 KENOH 02708917

高速切断機25562

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
砥石寸法(mm)外径Φ305×厚さ2.8×内径Φ25.4
内容量1個注文コード02708917品番25562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。
材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。

用途
鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。
規格
1400W/305mm
砥石寸法(mm)
外径Φ305×厚さ2.8×内径Φ25.4
セット内容
切断砥石1枚(本体に装着してあります)・メガネレンチ1本
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
15
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3600
定格消費電力(W)
1450
定格時間(分)
15
切込み角度(°)
左右0~45
使用条件
最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする