高速切断機
サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。
材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。
- 用途
- 鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。
- セット内容
- 切断砥石1枚(本体に装着してあります)・メガネレンチ1本
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電流(A)
- 15
- 電圧(V)
- AC100
- コード長さ(m)
- 約2
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 3600
- 定格消費電力(W)
- 1450
- 定格時間(分)
- 15
- 切込み角度(°)
- 左右0~45
- 使用条件
- 最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石
- 内容量
- 1個
切断/曲げ の新着商品
カテゴリ
































