KENOH
高速切断機
25563
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
砥石寸法(mm)
外径Φ355×厚さ2.8×内径Φ25.4
外径Φ305×厚さ2.8×内径Φ25.4
¥18,980
外径Φ355×厚さ2.8×内径Φ25.4
¥19,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02708960
品番
25563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。
材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。
用途
鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。
規格
1400W/355mm
砥石寸法(mm)
外径Φ355×厚さ2.8×内径Φ25.4
セット内容
切断砥石1枚(本体に装着してあります)・メガネレンチ1本
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
15
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
定格消費電力(W)
1450
定格時間(分)
15
切込み角度(°)
左右0~45
使用条件
最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石