LM317MDTG onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MDTG onsemi 02709415

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MDTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)注文コード02709415品番LM317MDTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●出力電流 Max : 250mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.07 %/V●ロードレギュレーション : 1.5 %%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 6.73mm●1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ● ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは●出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく●オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか●プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると●高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限●熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする