内容量1個仕様●ロックスタイル : キー付き●通常端子構成 : 2NC/1NO●安全接点 : NO / 2NC●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : 1/2 in NPT●材質 : 亜鉛合金●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP67●ヘッドの方向の数 : 4●シリーズ : XCSA●動作温度 Min : -25℃●EN1088●EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要●アクセサリの表を参照. XCSA安全インターロックスイッチ. 標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより●ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで●ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ注文コード02709501品番XCSA703