内容量1セット(2500個)仕様●最大スイッチング周波数 : 350 kHz●スタートアップ供給電流 : 5.5mA●最大ソース電流 : 100μA●最大シンク電流 : 100μA●最大供給電流 : 8 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Min : -40 ℃●DC-DCコントローラ●ON Semiconductor. 電力変換回路用の電流モード / 電圧モードDC-DCコントローラです。注文コード02709957品番NCP3020ADR2G