NSS1C201MZ4T1G onsemi 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, NSS1C201MZ4T1G onsemi 02710018

onsemi 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, NSS1C201MZ4T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02710018品番NSS1C201MZ4T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 140 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ●1 A超●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする