曜日別特売
XCSTA791 Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS 02710779

Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ロックスタイル : キー付き●通常端子構成 : 2NC/1NO●安全接点 : NO / 2NC●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : PG11●材質 : ガラス繊維強化ナイロン●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP67●ヘッドの方向の数 : 8●シリーズ : XCSTA●深さ : 30mm●Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは● 2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で●最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は●ガラス繊維強化 PA で●ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転●8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508注文コード02710779品番XCSTA791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●ロックスタイル : キー付き●通常端子構成 : 2NC/1NO●安全接点 : NO / 2NC●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : PG11●材質 : ガラス繊維強化ナイロン●範囲 : Preventa●IP保護等級 : IP67●ヘッドの方向の数 : 8●シリーズ : XCSTA●深さ : 30mm●Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは● 2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で●最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は●ガラス繊維強化 PA で●ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転●8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする