アクティバル・ミニファンコイル用:二方ボール弁

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02710859
品番
VY5502A1023
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ファンコイルユニット向け冷温水制御専用二方ボール弁
広い流量範囲で流水音などの騒音が小さく、ホテル客室などの温度制御に最適
専用電動弁操作器(MY5560C0000)と工具不要で簡単に組付可能
調整不要の簡易着脱機構を採用
コンパクトでファンコイル用途に最適化された設計
イコールパーセンテイジ流量特性

用途
形式:ファンコイル用比例二方ボール弁
接続口径:20A
Cv値:1.6、2.5、4.0
本体定格圧力:1.6MPa
接続方式:ねじ込み形(Rc3/4)
適用アクチュエータ:MY5560C0000
適用流体:冷温水
流体温度:0~80℃(凍結なきこと)
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:50:1
クローズオフレイティング:0.4MPa
弁座漏洩量:Cv4.0の0.01%
本体材質:青銅鋳物(CAC406)
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする