曜日別特売
VY6202A1012 アクティバル・ミニファンコイル用:VY6202 azbil(旧:山武) 02710868

アクティバル・ミニファンコイル用:VY6202VY6202A1012

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02710868
品番
VY6202A1012
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

ファンコイルユニット向けの電動二方ボール弁(スプリングリターン形)
ホテル客室などに適した低騒音設計(水切音・流水音が少ない)
ファンコイル個別制御に最適なCv値・コンパクトサイズ
ボール弁採用により内部漏れが極めて少ない
電源断時はスプリングリターンにより自動全閉
手動開閉機構および開閉表示付き
全閉位置発信機能付を選択可能(オプション)
本体は青銅製で最高使用圧力2MPaに対応
ショートネック/ロングネック、両ねじ込み/片ユニオンをラインアップ
全開保持機構を搭載し、通電で自動解除可能

用途
種類:ファンコイル用電動二方ボール弁(スプリングリターン形)
適用流体:冷温水
接続口径:20A
Cv値:9
本体圧力定格:2MPa
クローズオフレイティング:1.0MPa
流体温度:0~80℃(凍結なきこと)
弁漏れ量:定格Cv値の0.001%以下
本体材質:青銅鋳物(CAC406)
ボール材質:黄銅(Ni-Crめっき)
シートリング材質:PTFE
電源:AC100V(+10%/-15%)、50/60Hz
消費電力:10W以下(16VA以下)
動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉)
動作時間:4~13秒(0℃以下では30秒以下)
保護構造:IP40相当
使用周囲温度:-10~50℃
使用周囲湿度:5~95%RH
手動開閉:可能
関連資料:(1.87MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする