DY3001A1004 モジュトロールモータ防雨ケース azbil(旧:山武) 02711078

モジュトロールモータ防雨ケース

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02711078
品番
DY3001A1004
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

モジュトロールモータを屋外環境から保護するための防雨ケースです。
モジュトロールモータ本体付属の取付金具を使用して設置可能です。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。
補助スイッチおよび補助ポテンショメータ装着時にも対応します。
モジュトロールモータの保護と長寿命化に貢献します。

用途
形番:DY3001A1004
適用機器:M9185A、M6285A(モジュトロールモータ)
対応オプション:Q631(補助スイッチ)、Q181(補助ポテンショメータ)
取付方法:本体付属取付金具にて取付
材質:ステンレス鋼板 t1.0
質量:約2.5kg
付属品:なし
関連資料:(0.43MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする