内容量1セット(48個)仕様●ピン数 : 16●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 10 x 4 x 1.75mm●動作温度 Min : -55 ℃●高速スイッチング及び伝播速度 スイッチ間の低クロストーク すべての入力 / 出力でダイオード保護 アナログ電源範囲( VCC - VEE ) : 2.0 → 12.0 V デジタル(制御)電源範囲( VCC - GND ) : 2.0 → 6.0 V 金属ゲートカウンタ部品よりも直線性が向上し●オン抵抗が低減しています 低ノイズ チップの複雑さ: HC4051A-184 FET または 46 相当のゲート HC4052A-168 FET または 42 相当のゲート HC4053A-156 FET または 39 相当の Gates 鉛フリーパッケージを用意注文コード02711095品番MC74HC4052ADG