曜日別特売
MC74HC393ADG onsemi カウンタ IC HCシリーズ カウンター, 14-Pin SOIC 74 onsemi 02711138

onsemi カウンタ IC HCシリーズ カウンター, 14-Pin SOIC 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(55個)注文コード02711138品番MC74HC393ADG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : カウンター●論理回路 : HC●実装タイプ : 表面実装●カウンタタイプ : バイナリー●ピン数 : 14●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする