LMV358DR2G onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV358DR2G onsemi 02711811

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV358DR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード02711811品番LMV358DR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様●アンプタイプ : 低電圧●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 1V/μs●最大動作周波数 : 50 kHz●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : レール to レール出力●高さ : 1.5mm●LMV321 / LMV324 / LMV358●低電力●レールツーレール出力オペアンプ●ON Semiconductor. 動作電圧: 2.7 → 5 V 出力クロスオーバー歪みなし 低静止電流RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする