曜日別特売
FFSMC10BW Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE Sensata / Cynergy3 02712441

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●検出タイプ : フロート●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : PE●ケーブル長 : 5m●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +55℃●電流 Max : 1 A dc, 4 A ac●最大圧力 : 10バール●Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は●配管●水継手●及び水関連設備の設計●設置●及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では●供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管●産業排水システム●乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で●温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル注文コード02712441品番FFSMC10BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●検出タイプ : フロート●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : PE●ケーブル長 : 5m●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +55℃●電流 Max : 1 A dc, 4 A ac●最大圧力 : 10バール●Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は●配管●水継手●及び水関連設備の設計●設置●及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では●供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管●産業排水システム●乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で●温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする