OPK18-54P [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 02712451

OPK18-54P [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 02712451
OPK18-54P [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 02712451
OPK18-54P [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 02712451

[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]OPK18-54P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
有効深さ(mm)148
寸法(横×縦×深さ)(mm)500×400×180
内容量1台注文コード02712451品番OPK18-54P
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス
パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。

質量(kg)
4.2
有効深さ(mm)
148
外形寸法縦(mm)
421
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×400×180
仕様
木製基板寸法ヨコ/タテ(mm):420/290
材質
AAS樹脂
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
備考
鍵番号の変更はできません。
規格
IP55(カテゴリー2)
ハンドル
シリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)
設置場所
屋外
入数
1
扉形式
片扉
取付基板
木製基板/15mm
ボックス板厚(mm)
扉・ボデー2.2 ~3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする