[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]
防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス
パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。
- 材質
- AAS樹脂
- 色
- Nホワイトグレー色(N8.5)
- 備考
- 鍵番号の変更はできません。
- 規格
- IP55(カテゴリー2)
- ハンドル
- シリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)
- 設置場所
- 屋外
- 入数
- 1
- 扉形式
- 片扉
- 取付基板
- 木製基板/15mm
- ボックス板厚(mm)
- 扉・ボデー2.2 ~3.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
プラボックス の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02712451 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)
![注文コード:02712451 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-04.jpg)
![注文コード:02712451 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-06.jpg)
![注文コード:02712591 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712591-260819-02.jpg)
![注文コード:02712591 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712591-260819-04.jpg)
![注文コード:02712591 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712591-260819-06.jpg)

![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)

