日東工業
[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]
OPK20-45P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効深さ(mm)
169
148
169
寸法(横×縦×深さ)(mm)
400×500×200
400×500×200
500×400×180
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02712591
品番
OPK20-45P
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス
パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。
質量(kg)
4.4
有効深さ(mm)
169
外形寸法縦(mm)
521
寸法(横×縦×深さ)(mm)
400×500×200
仕様
木製基板寸法ヨコ/タテ(mm):320/390
材質
AAS樹脂
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
備考
鍵番号の変更はできません。
規格
IP55(カテゴリー2)
ハンドル
シリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)
設置場所
屋外
入数
1
扉形式
片扉
取付基板
木製基板/15mm
ボックス板厚(mm)
扉・ボデー2.2 ~3.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません