曜日別特売
MC14001BDG onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDG onsemi 02712915

onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(55個)注文コード02712915品番MC14001BDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする