曜日別特売
SMS6RE4TR29 Souriau Sunbank by Eaton 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 SMS6RE4TR29 SOURIAU 02713159

Souriau Sunbank by Eaton 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 SMS6RE4TR29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード02713159品番SMS6RE4TR29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●シリーズ : SMS●ピッチ : 5.08mm●極数 : 6●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : シュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : 銅合金●定格電流 : 5.0A●定格電圧 : 250.0 V●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合基板コネクタ. SMSシリーズクイックかん合5.08 mmピッチ基板実装電線対基板コネクタは●ピン / ソケットTRIM TRIOコンタクトが事前に取り付けられています。これらのコンタクトは削り出し又は打ち抜き成形加工で製造されています。2 → 36 極のモデルを用意しています。これらのSMSシリーズクイックかん合基板実装ヘッダは●コンタクトキャビティ間に識別キャビティを備え●ストレート又はライトアングルの取り付け構成があります。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. SMSxxGE3 : 削り出しのメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE4 : 削り出しのオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE6 : 削り出しのオスコンタクトを備えた直角基板用コネクタ SMSxxRE3TR29: 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxRE4TR29: 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする