曜日別特売
TIP107G onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB onsemi 02713238

onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02713238品番TIP107G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 200●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2.5 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.05mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPダーリントントランジスタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする