- 仕様
- ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大供給電流 : 25 mA●最大入力周波数 : 140MHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 8●寸法 : 3.1 x 4.5 x 0.95mm●長さ : 3.1mm●幅 : 4.5mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +85 ℃●最大出力周波数 : 140MHz●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応