仕様●論理回路 : HC●ラッチモード : 透明●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●長さ : 6.6mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応