曜日別特売
SML-P24MUWT86R ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1010, SML-P24MUWT86R ROHM 02715311

ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1010, SML-P24MUWT86R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02715311品番SML-P24MUWT86R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1010 (0404)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 2.1 V●2.2 V●光度 : 21 mcd (黄緑), 52 mcd (赤)●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm (黄緑), 625 nm (赤)●寸法 : 1 x 1 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P24シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P24シリーズは●PICOLED-DUOシリーズLEDです。 この角型チップLEDは●フラットトップ付きの長方形で●標準の0402パッケージに収められています。 SML-P24チップLEDは●表面取り付けデバイスで●2色タイプのLEDです。 低プロファイルパッケージにより●SML-P24チップLED内で2色の混合が向上しています。. パッケージサイズ: 1.0 x 1.0 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする