曜日別特売
MC33272ADR2G onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33272ADR2G onsemi 02716467

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33272ADR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード02716467品番MC33272ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 36 V●標準ゲイン帯域幅積 : 24MHz●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 → ±18V●標準スルーレート : 10V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 18nV/√Hz●MC33272A / 74A●NCV33272A / 74A●高スルーレート●低入力オフセット電圧●オペアンプ●ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC33272A / 74AとNCV33272A / 74Aのデュアルオペアンプ及びクワッドオペアンプは●バイポーラ入力と特許取得済みのZip-R-Trim素子を採用し●入力オフセット電圧を低減しています。 低入力電圧と高ゲイン帯域幅積が特長です。 デュアルダブレット周波数補償を使用して●スルーレートを上げながら●低入力ノイズ特性を維持しています。 すべてのNPN出力段で不感帯クロスオーバー歪みがなく●大きな出力電圧スイングと優れた位相 / ゲインマージンを特長としています。また●低オープンループ高周波数出力インピーダンスでソースとシンクが対称的なAC周波数性能を発揮します。. 100 μV (標準)にトリムされた入力オフセット電圧 低入力バイアス電流: 300 nA 低入力オフセット電流: 3.0 nA 高入力抵抗: 16 MΩ 低ノイズ: 18 nV/√Hz @ 1 kHz 高ゲイン帯域幅積 24 MHz @ 100 kHz 高スルーレート: 10 V/μsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする