曜日別特売
100F(片面タイプ) ニッソードライMS(通常品) ニッソーファイン 02716930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッソードライMS(通常品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(180個×1袋)注文コード02716930品番100F(片面タイプ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。
吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。
最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。
低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。

用途防錆、除湿、防湿、調湿寸法(mm)130×155主成分塩化マグネシウム質量(g/個)80RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3MB) (0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする