曜日別特売
50FR ニッソードライM(個包装タイプ) ニッソーファイン 02717088

※サンプル画像(実際は製品一個一個が個包装されております)

ニッソードライM(個包装タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1箱(10個×16袋)
内容量1箱(10個×16袋)注文コード02717088品番50FR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。
吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。
最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。
低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。
吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。

用途防錆、除湿、防湿寸法(mm)138×115主成分塩化マグネシウム質量(g/個)45RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3MB) (0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする