曜日別特売
390828 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研 02717176

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード02717176品番390828
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。
十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。

用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)付属品充電池、充電器仕様漏れ率:S級性能電動ファン:大風量形種類直結式面体型圧力面体:0~400吸気抵抗(Pa)110以下粒子捕集効率(%)99.97以下国家検定合格番号第TP154号ろ過材の種類BRD-82防水性IPX4稼働時間(時間)約8指定防護係数300
注意
※濡れた手で電池の出し入れを行わないでください。
※水分の付着による故障、感電の原因となります。
※環境温度によっては、保管時でも電動ファンが作動する場合があります。本製品を使用しない場合は、必ず電池をバッテリー
※ケース部から取りはずして保管してください。
※本製品の耐久性が著しく短くなる場合があります。
※待機電流により、電力を消費する原因になります。
※面体内に有害物質や異物、水等が入り込まないよう、以下のような取扱いはしないでください。
※作業中に面体をはずして首などにさげる。
※有害物質や異物等の存在する場所で、マスクの装着や取りはずしを行う。
※本製品を有害物質や異物等が存在する場所に保管する。
※上記などの取扱いによって、面体内に入り込んだ粉じんや異物、水等がモーター部や電気系統部分に侵入し、故障の
※原因となります。また、面体内に入り込んだ粉じんや異物を吸入し、身体に異常をきたすおそれがあります。
※破裂等の原因となりますので、火中への投入はしないでください。
※他の機器への転用など、本製品の使用目的以外の用途では使用しないでください。
※動作及び安全の保証はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする