曜日別特売
CM2B40V-50AZ【ワケあり】 CM Series(CM2B40V) SMC 02717596

CM Series(CM2B40V)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50クッション(A) エアクッション注文コード02717596品番CM2B40V-50AZ【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥12,8004,498
商品状態※理由あり(未使用・未開封)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)50ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする