曜日別特売
BLM18BB600SN1D フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所) 02718235

フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(4000個)仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 60Ω●定格電流 : 550mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●最大直流抵抗 : 250mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化注文コード02718235品番BLM18BB600SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 60Ω●定格電流 : 550mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●最大直流抵抗 : 250mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする