内容量1袋(25個)仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 22Ω●定格電流 : 500mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化注文コード02718680品番BLM18BA220SN1D