曜日別特売
BLM18PG471SN1D フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所) 02718725

フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 470Ω●定格電流 : 1A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ. 低直流抵抗のため●小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能注文コード02718725品番BLM18PG471SN1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
仕様●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 470Ω●定格電流 : 1A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●高さ : 0.8mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ. 低直流抵抗のため●小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする