仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●高さ : 1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応