24563-444 ラックマウントシャーシ nVent SCHROFF ナチュラル 6U EuropacPROシリーズ nVent ? Schroff 02719651

ラックマウントシャーシ nVent SCHROFF ナチュラル 6U EuropacPROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ラックユニット : 6U●水平ピッチ : 84HP●深さ : 355mm●色 : ナチュラル●材質 : アルミニウム●バックプレーンを背面の水平レールに取り付ける場合は●絶縁ストリップを中間レイヤとして使用できます。 IEC60602-3 / DIN41612コネクタが装着される場合●背面の水平レールの絶縁ストリップに●さらに穴付レールの取り付けが必要. 84HPシールド付きサブラック. 通常シールド40 dB●1 GHz (シールド付きフロントパネルでフロントが密閉状態) 強化された水平レールにより●安定性が向上 IEC61587-1に準拠した耐衝撃性●耐振性 水平レール●取り付けフランジ●リアコーナーはアルミ押出成形陽極酸化処理。 サイドパネルは透明クロム仕上げのアルミで●2.0 mm厚。 リアパネルは2.5 mmの厚さのアルミで●外面は陽極酸化処理が施され●内面はクロメート仕上げ(黄)。 カバープレートは●0.8 mmの厚さのアルミPerforationA 4.0 mmで●通気は 60 % コンタクト表面は導電性あり 規格: IEC60297-3/DIN41 494-5●アースはIEC60950●シールドはVG95373/TI5●機械的ストレスはIEC 61587-1に準拠 配布内容: 水平レール x 6●サイドパネル x 2●取り付けフランジ x 2●6 U x 8のねじ付きインサート x 6●6 U x 4の絶縁ストリップ x 2●6 U水平レールセンターリアのみ x 1●カバープレート x 2●リアパネル x 1●EMCガスケット材料 x 1●アセンブリキット x 1 19インチのEuropack Pro取り付けキットの場合は●品番291-8644を注文注文コード02719651品番24563-444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●ラックユニット : 6U●水平ピッチ : 84HP●深さ : 355mm●色 : ナチュラル●材質 : アルミニウム●バックプレーンを背面の水平レールに取り付ける場合は●絶縁ストリップを中間レイヤとして使用できます。 IEC60602-3 / DIN41612コネクタが装着される場合●背面の水平レールの絶縁ストリップに●さらに穴付レールの取り付けが必要. 84HPシールド付きサブラック. 通常シールド40 dB●1 GHz (シールド付きフロントパネルでフロントが密閉状態) 強化された水平レールにより●安定性が向上 IEC61587-1に準拠した耐衝撃性●耐振性 水平レール●取り付けフランジ●リアコーナーはアルミ押出成形陽極酸化処理。 サイドパネルは透明クロム仕上げのアルミで●2.0 mm厚。 リアパネルは2.5 mmの厚さのアルミで●外面は陽極酸化処理が施され●内面はクロメート仕上げ(黄)。 カバープレートは●0.8 mmの厚さのアルミPerforationA 4.0 mmで●通気は 60 % コンタクト表面は導電性あり 規格: IEC60297-3/DIN41 494-5●アースはIEC60950●シールドはVG95373/TI5●機械的ストレスはIEC 61587-1に準拠 配布内容: 水平レール x 6●サイドパネル x 2●取り付けフランジ x 2●6 U x 8のねじ付きインサート x 6●6 U x 4の絶縁ストリップ x 2●6 U水平レールセンターリアのみ x 1●カバープレート x 2●リアパネル x 1●EMCガスケット材料 x 1●アセンブリキット x 1 19インチのEuropack Pro取り付けキットの場合は●品番291-8644を注文RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする