曜日別特売
BD12KA5FP-E2 ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, BD12KA5FP-E2 ROHM 02719730

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, BD12KA5FP-E2BD12KA5FP-E2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
02719730
品番
BD12KA5FP-E2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 1.2 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●動作温度 Max : +105 ℃mm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。500 mAの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±1 %の出力電圧精度を特長としています。他の多くのモデルも●さまざまなパッケージタイプと出力電圧で提供されているため●PC●HDD●TV●カーオーディオシステムなど●事実上あらゆる用途に使用できる最適な製品を選択できます。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする