内容量1個仕様●ラックユニット : 3U●水平ピッチ : 84HP●深さ : 175mm●色 : ナチュラル●材質 : アルミニウム, ステンレス鋼●バックプレーンを背面の水平レールに取り付ける場合は●絶縁ストリップを中間レイヤとして使用できます。IEC 60602-3\DIN41612 )コネクタが装備されている場合は●背面の水平レールの絶縁ストリップに穴の開いたレールを取り付ける必要があります。. 84HP シールドなしサブラック. 軽量及びアルミ製 最適な通気と放熱を実現するために最適化された水平レール 水平レール及び取り付けフランジ●陽極酸化処理のアルミ押出成形板。 サイドパネルは透明なクロメート仕上げアルミ●厚さ 2.0 mm コンタクト表面は導電性あり 標準: IEC60297-3/DIN41 494-5 ●アース: IEC / EN60950 準拠 内容:水平レール 4 本●サイドパネル 2 枚●取り付けフランジ 2 個● 6U x 6 のねじ山付きインサート 4 個● 6U x 4 の絶縁ストリップ 2 個●水平レール中央背面のみ 6U ●組み立てキット 1 個 19インチのEuropack Pro取り付けキットの場合は●品番291-8644を注文 フロントパネルは別売り注文コード02720518品番24563-131