BD33HC5WEFJ-E2 ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 8-Pin, BD33HC5WEFJ-E2 ROHM 02720807

ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 8-Pin, BD33HC5WEFJ-E2BD33HC5WEFJ-E2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
02720807
品番
BD33HC5WEFJ-E2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : ±1 %●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.9 x 3.9 x 0.85mm●高さ : 0.85mm●幅 : 3.9mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする