- 仕様
- ●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 5 V●回路数 : 1●出力タイプ : シングルエンド●標準ゲイン帯域幅積 : 6MHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●高さ : 1.1mm●長さ : 2.9mm●動作温度 Max : +85 ℃●幅 : 1.6mm●BH7673Gビデオ絶縁アンプ●ローム. 外部ノイズの影響を低減 高い静電気放電(ESD)保護 高いコモンモード除去比: -60 dB (標準)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応